iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 110形 天井直付型 Dスタイル W230

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1セット 電圧(V)200〜242 消費電力(W)70.5 注文コード18492103 品番XLX830DHNJLE2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥83,900 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は電圧・明るさ・消費電力など22種類から選べます 他の種類を見る

器具本体とライトバーの組合せ品

消費電力(W)70.5 電圧(V)200〜242 適合FK82533 全光束(Lm)13400 色温度(K)5000 仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵 セット内容器具本体:NNLK82523、ライトバー:NNL8300HNJLE2 質量(kg)4.6 材質(本体)亜鉛鋼板(白色) タイプ非調光/省エネタイプ 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×2438×50 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)190 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 演色指数(Ra)83
注意
※調光はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする