消費電力(W)70.5
電圧(V)200〜242
適合FK82533
全光束(Lm)13400
色温度(K)3500
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵
セット内容器具本体:NNLK82523、ライトバー:NNL8300HVJLE2
質量(kg)4.6
材質(本体)亜鉛鋼板(白色)
タイプ非調光/省エネタイプ
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×2438×50
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)177
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
演色指数(Ra)83