Panasonic(パナソニック)
iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 110形 天井直付型 Dスタイル W230
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1セット
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
39.8
注文コード
18492216
品番
XLX860DEVJLE9
参考基準価格(税別)
¥53,400
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
電圧・明るさ・消費電力
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
器具本体とライトバーの組合せ品
消費電力(W)
39.8
電圧(V)
100~242
適合
FK82533
全光束(Lm)
6400
色温度(K)
3500
仕様
LED内蔵、電源ユニット内蔵
セット内容
器具本体:NNLK82523、ライトバー:NNL8300EVJLE9
質量(kg)
4.6
材質(本体)
亜鉛鋼板(白色)
タイプ
非調光/一般タイプ
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
230×2438×50
材質(カバー)
ポリカーボネート(乳白)
光源色
温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
149.7
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
演色指数(Ra)
83
注意
※調光はできません。