iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 110形 天井直付型 Dスタイル W230

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 電圧(V)100〜242 消費電力(W)32.6 注文コード18492268 品番XLX850DEDJLE9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥32,900
この商品は電圧・明るさ・消費電力など22種類から選べます 他の種類を見る

器具本体とライトバーの組合せ品

消費電力(W)32.6 電圧(V)100〜242 適合FK82533 全光束(Lm)5000 色温度(K)6500 仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵 セット内容器具本体:NNLK82523、ライトバー:NNL8500EDJLE9 長さ(mm)2438 幅(mm)230 質量(kg)4.6 高さ(mm)50 材質(本体)亜鉛鋼板(白色) タイプ非調光/一般タイプ 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) エネルギー消費効率(Lm/W)150.9 光源寿命40000時間(光束維持率85%) RaRa83 光色昼光色
注意
※調光はできません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18492268 XLX850DEDJLE9 43749993 XLX850DEDCLE9 iD5000D-W230昼光色 Panasonic(パナソニック) iD5000D-W230昼光色 Panasonic(パナソニック) 1組 23,980 税込26,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする