Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 一体型LEDベースライト
iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 110形 天井直付型 反射笠付型
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1セット
消費電力(W)
70.5
光源色
白色
注文コード
18492304
品番
XLX830KHWJLE2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥84,700
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
この商品は
消費電力・明るさ・光源色
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
器具本体とライトバーのセット品です。
消費電力(W)
70.5
電圧(V)
200〜242
適合
FK82533
色温度(K)
4000
仕様
LED内蔵、電源ユニット内蔵
セット内容
器具本体:NNLK81517、ライトバー:NNL8300HWJLE9
質量(kg)
4.2
材質(本体)
亜鉛鋼板(白色)
タイプ
非調光/省エネタイプ
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
150×2413×60
材質(カバー)
ポリカーボネート(乳白)
光源色
白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
176.1
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
13400
Ra
Ra83
注意
※調光はできません。
※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。