iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 110形 天井直付型 反射笠付型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 消費電力(W)86.5 注文コード18492356 品番XLX830KEWLE2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥56,000
この商品は消費電力・明るさ・光源色など31種類から選べます 他の種類を見る

器具本体とライトバーのセット品です。

消費電力(W)86.5 電圧(V)200〜242 適合FK82533 色温度(K)4000 仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵 セット内容器具本体:NNLK81517、ライトバー:NNL8300EWLE2 長さ(mm)2413 幅(mm)150 質量(kg)4.2 高さ(mm)60 材質(本体)亜鉛鋼板(白色) タイプ非調光/一般タイプ 全光束(Lm)13400 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) エネルギー消費効率(Lm/W)139 光源寿命40000時間(光束維持率85%) RaRa83 光色白色
注意
※調光はできません。
※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする