五藤歯車
DP平歯車(ピッチ:DP8)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
歯数
11
11
11
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
95
100
105
110
115
120
127
軸穴径(mm)
12
12
15
20
形状
A - P
A - P
A - S5
材質
S45C
S45C
FC
全129種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18492416
品番
DP8-11TA-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
歯数
11
軸穴径(mm)
12
歯幅(mm)
32
材質
S45C
種別
平歯車
ピッチ
DP8
ピッチ円直径(Φmm)
34.925
圧力角(°)
14.5
外径(Φmm)
41.275
形状
A - P
質量(kg)
0.2
全長(mm)
32