Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 一体型LEDベースライト
iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 110形 天井直付型 反射笠付型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
消費電力(W)
67
注文コード
18492435
品番
XLX800KEWLE2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥48,500
この商品は
消費電力・明るさ・光源色
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
器具本体とライトバーのセット品です。
消費電力(W)
67
電圧(V)
200〜242
適合
FK82533
色温度(K)
4000
仕様
LED内蔵、電源ユニット内蔵
セット内容
器具本体:NNLK81517、ライトバー:NNL8000EWLE2
長さ(mm)
2413
幅(mm)
150
質量(kg)
4.2
高さ(mm)
60
材質(本体)
亜鉛鋼板(白色)
タイプ
非調光/一般タイプ
全光束(Lm)
10000
材質(カバー)
ポリカーボネート(乳白)
エネルギー消費効率(Lm/W)
134
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
Ra
Ra83
光色
白色
注意
※調光はできません。
※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。