消費電力(W)39.8
電圧(V)100〜242
適合FK81534
全光束(Lm)6400
色温度(K)4000
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵
セット内容器具本体:NNLK81509、ライトバー:NNL8600EWJLE9
質量(kg)3.4
材質(本体)亜鉛鋼板(白色)
タイプ非調光/一般タイプ
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×2413×50
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
光源色白色
エネルギー消費効率(Lm/W)149.7
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
演色指数(Ra)83