iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 110形 天井直付型 i スタイル

商品レビューを投稿する
車上渡し
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 18492593 品番 XLX860NEVJLE9
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥52,900 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

器具本体とライトバーの組合せ品

消費電力(W)39.8 電圧(V)100〜242 適合FK81534 全光束(Lm)6400 色温度(K)3500 仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵 セット内容器具本体:NNLK81509、ライトバー:NNL8600EVJLE9 質量(kg)3.4 材質(本体)亜鉛鋼板(白色) タイプ非調光/一般タイプ 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×2413×50 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)149.7 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 演色指数(Ra)83
注意
※調光はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする