消費電力(W)67
電圧(V)200〜242
適合FK81534
全光束(Lm)10000
色温度(K)6500
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵
セット内容器具本体:NNLK81509、ライトバー:NNL8000EDLE2
長さ(mm)2413
幅(mm)80
質量(kg)3.4
高さ(mm)50
材質(本体)亜鉛鋼板(白色)
タイプ非調光/一般タイプ
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
エネルギー消費効率(Lm/W)143.5
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
RaRa83
光色昼光色