iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 110形 天井直付型 i スタイル

商品レビューを投稿する
取扱い終了 車上渡し
お気に入りに追加
内容量1セット 電圧(V)100〜242 消費電力(W)32.6 注文コード18492654 品番XLX850NENJLE9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥32,500
この商品は電圧・定格電圧・消費電力など22種類から選べます 他の種類を見る

器具本体とライトバーの組合せ品

消費電力(W)32.6 電圧(V)100〜242 適合FK81534 全光束(Lm)5000 色温度(K)5000 仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵 セット内容器具本体:NNLK81509、ライトバー:NNL8500ENJLE9 長さ(mm)2413 幅(mm)80 質量(kg)3.4 高さ(mm)50 材質(本体)亜鉛鋼板(白色) タイプ非調光/一般タイプ 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) エネルギー消費効率(Lm/W)153.3 光源寿命40000時間(光束維持率85%) RaRa83 光色昼白色
注意
※調光はできません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18492654 XLX850NENJLE9 41959479 XLX850NENCLE9 iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 110形 天井直付型 i スタイル Panasonic(パナソニック) iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 110形 天井直付型 i スタイル Panasonic(パナソニック) 1台 17,980 税込19,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする