消費電力(W)70.5
電圧(V)200〜242
セット内容器具本体:NNLK82525、ライトバー:NNL8300HWJLE2
タイプ非調光/省エネタイプ
全光束(Lm)13400
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵
質量(kg)7.2
材質(本体)亜鉛鋼板
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×2457×53
色温度(K)4000
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
光源色白色
エネルギー消費効率(Lm/W)175
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
演色指数(Ra)83
材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)