消費電力(W)67
電圧(V)200〜242
セット内容器具本体:NNLK82525、ライトバー:NNL8000EVLE2
タイプ非調光/一般タイプ
全光束(Lm)10000
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵
長さ(mm)2457
幅(mm)250
質量(kg)7.2
高さ(mm)53
材質(本体)亜鉛鋼板
色温度(K)3500
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
エネルギー消費効率(Lm/W)131
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
RaRa83
光色温白色
材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)