一体型LEDベースライト ウォールウォッシャ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1セット 電圧(V)200〜242 消費電力(W)70.5 光源色白色 注文コード18492873 品番XLX830WHWJLE2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥104,100 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は電圧・消費電力・光源色など31種類から選べます 他の種類を見る

器具本体とライトバーのセット品です。

消費電力(W)70.5 電圧(V)200〜242 セット内容器具本体:NNLK81511、ライトバー:NNL8300HWJLE2 色温度(K)4000 エネルギー消費効率(Lm/W)172.9 仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵 質量(kg)5.4 材質(本体)亜鉛鋼板 タイプ非調光/省エネタイプ 全光束(Lm)13400 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)115×2418×90 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 光源色白色 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 演色指数(Ra)83 材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)
注意
※調光はできません。
※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする