消費電力(W)86.5
電圧(V)200〜242
セット内容器具本体:NNLK81715、ライトバー:NNL8300EDLE2
タイプ非調光/一般タイプ
全光束(Lm)13400
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵
長さ(mm)2466
幅(mm)170
質量(kg)6.3
材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)
色温度(K)6500
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
エネルギー消費効率(Lm/W)144.5
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
RaRa83
光色昼光色
埋込穴幅(mm)150
埋込穴長(mm)2445
埋込高(mm)54