iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 110形 天井埋込型 下面開放型 W150

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 消費電力(W)67 注文コード18493205 品番XLX800PEVLE2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥53,500
この商品は消費電力・光源色など19種類から選べます 他の種類を見る

器具本体とライトバーの組合せ品

消費電力(W)67 電圧(V)200〜242 セット内容器具本体:NNLK81715、ライトバー:NNL8000EVLE2 タイプ非調光/一般タイプ 全光束(Lm)10000 仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵 長さ(mm)2466 幅(mm)170 質量(kg)6.3 材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装) 色温度(K)3500 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) エネルギー消費効率(Lm/W)130.2 光源寿命40000時間(光束維持率85%) RaRa83 光色温白色 埋込穴幅(mm)150 埋込穴長(mm)2445 埋込高(mm)54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする