iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 110形 天井埋込型 下面開放型 W220 Cチャンネル回避型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 消費電力(W)86.5 注文コード18493887 品番XLX830TEVLE2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥64,000
この商品は消費電力・光源色など19種類から選べます 他の種類を見る

器具本体とライトバーの組合せ品

消費電力(W)86.5 電圧(V)200〜242 セット内容器具本体:NNLK82742、ライトバー:NNL8300EVLE2 タイプ非調光/一般タイプ 全光束(Lm)13400 仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵 長さ(mm)2457 幅(mm)250 質量(kg)6.4 材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装) 色温度(K)3500 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) エネルギー消費効率(Lm/W)135.8 光源寿命40000時間(光束維持率85%) RaRa83 光色温白色 埋込穴幅(mm)220 埋込穴長(mm)2440 埋込高(mm)20

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18493887 XLX830TEVLE2 44790638 XLX830TEVCLE2 iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 110形 天井埋込型 Panasonic(パナソニック) iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 110形 天井埋込型 Panasonic(パナソニック) 1セット 28,980 税込31,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする