五藤歯車
DP平歯車(ピッチ:DP6)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
歯数
56
56
56
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
85
90
95
100
全96種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18494902
品番
DP6-56TA-F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
歯数
56
軸穴径(mm)
25
歯幅(mm)
38
材質
FC
種別
平歯車
ピッチ
DP6
ピッチ円直径(Φmm)
237.066666666667
ボス径(Φmm)
78
リング穴径(Φmm)
210
圧力角(°)
14.5
外径(Φmm)
245.533333333333
形状
A - S5
厚さ(mm)
12
質量(kg)
4.9
全長(mm)
38
板幅(mm)
30