五藤歯車
DP平歯車(ピッチ:DP5)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
歯数
14
14
14
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
50
51
52
53
55
56
57
58
59
60
65
70
75
80
85
90
95
100
110
120
130
全87種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18495295
品番
DP5-14TA-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
歯数
14
軸穴径(mm)
15
歯幅(mm)
54
材質
S45C
種別
平歯車
ピッチ
DP5
ピッチ円直径(Φmm)
71.12
圧力角(°)
14.5
外径(Φmm)
81.28
形状
A - P
質量(kg)
1.55
全長(mm)
54