五藤歯車
DP平歯車(ピッチ:DP5)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
歯数
57
57
57
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
50
51
52
53
55
56
58
59
60
65
70
75
80
85
90
95
100
110
120
130
全87種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18495977
品番
DP5-57TA-F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
歯数
57
軸穴径(mm)
25
歯幅(mm)
51
材質
FC
種別
平歯車
ピッチ
DP5
ピッチ円直径(Φmm)
289.56
ボス径(Φmm)
90
リング穴径(Φmm)
255
圧力角(°)
14.5
外径(Φmm)
299.72
形状
A - S5
厚さ(mm)
14
質量(kg)
10
全長(mm)
51
板幅(mm)
39