五藤歯車
DP平歯車(ピッチ:DP4)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
歯数
10
10
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
55
60
65
70
73
75
80
85
90
95
100
全59種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18496126
品番
DP4-10TA-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
歯数
10
軸穴径(mm)
25
歯幅(mm)
66
材質
S45C
種別
平歯車
ピッチ
DP4
ピッチ円直径(Φmm)
63.5
圧力角(°)
14.5
外径(Φmm)
76.2
形状
A - P
質量(kg)
1.3
全長(mm)
66