五藤歯車
DP平歯車(ピッチ:DP4)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
歯数
38
38
38
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
55
60
65
70
73
75
80
85
90
95
100
全59種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18496476
品番
DP4-38TA-F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
歯数
38
軸穴径(mm)
30
歯幅(mm)
63
材質
FC
種別
平歯車
ピッチ
DP4
ピッチ円直径(Φmm)
241.3
ボス径(Φmm)
95
リング穴径(Φmm)
205
圧力角(°)
14.5
外径(Φmm)
254
形状
A - U5
厚さ(mm)
15
質量(kg)
10.8
全長(mm)
63