XLX450MHWZLE9 iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 40形 天井埋込型 下面開放型 W100 コンフォート15タイプ Panasonic(パナソニック) 18496538

iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 40形 天井埋込型 下面開放型 W100 コンフォート15タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード18496538 品番XLX450MHWZLE9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥36,500
この商品は36種類から選べます 他の種類を見る

器具本体とライトバーの組合せ品

消費電力(W)26.8 電圧(V)100〜242 仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵 セット内容器具本体:NNLK41710、ライトバー:NNL4500HWZLE9 長さ(mm)1254 幅(mm)126 質量(kg)3.1 材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装) タイプ非調光/省エネタイプ 全光束(Lm)5200 色温度(K)4000 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) エネルギー消費効率(Lm/W)165.2 光源寿命40000時間(光束維持率85%) RaRa83 光色白色 埋込穴幅(mm)100 埋込穴長(mm)1235 埋込高(mm)65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする