消費電力(W)43.1
電圧(V)100〜242
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵
セット内容器具本体:NNLK41710、ライトバー:NNL4600EWZLE9
長さ(mm)1254
幅(mm)126
質量(kg)3.1
材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)
タイプ非調光/一般タイプ
全光束(Lm)6900
色温度(K)4000
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
エネルギー消費効率(Lm/W)138.9
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
RaRa83
光色白色
埋込穴幅(mm)100
埋込穴長(mm)1235
埋込高(mm)65