DP平歯車(ピッチ:DP3.5)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
歯数15
内容量1個注文コード18496765品番DP3.5-15TA-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
歯数15軸穴径(mm)20歯幅(mm)80材質S45C種別平歯車ピッチDP3.5ピッチ円直径(Φmm)108.857142857143圧力角(°)14.5外径(Φmm)123.371428571429形状A - P質量(kg)5.4全長(mm)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする