五藤歯車
DP平歯車(ピッチ:DP3.5)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
歯数
100
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18497054
品番
DP3.5-100TA-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
歯数
100
軸穴径(mm)
35
歯幅(mm)
77
材質
FC
種別
平歯車
ピッチ
DP3.5
ピッチ円直径(Φmm)
725.714285714286
ボス径(Φmm)
130
リング穴径(Φmm)
670
圧力角(°)
14.5
外径(Φmm)
740.228571428571
形状
A - T6
厚さ(mm)
14
質量(kg)
61.1
全長(mm)
77
板幅(mm)
65