五藤歯車
DP平歯車(ピッチ:DP3)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
歯数
17
17
17
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
35
40
45
50
55
60
65
70
73
75
80
85
90
100
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18497142
品番
DP3-17TA-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
歯数
17
軸穴径(mm)
30
歯幅(mm)
88
材質
S45C
種別
平歯車
ピッチ
DP3
ピッチ円直径(Φmm)
143.933333333333
圧力角(°)
14.5
外径(Φmm)
160.866666666667
形状
A - P
質量(kg)
10.6
全長(mm)
88