五藤歯車
DP平歯車(ピッチ:DP3)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
歯数
70
70
70
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
35
40
45
50
55
60
65
73
75
80
85
90
100
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18497386
品番
DP3-70TA-F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
歯数
70
軸穴径(mm)
35
歯幅(mm)
85
材質
FC
種別
平歯車
ピッチ
DP3
ピッチ円直径(Φmm)
592.666666666667
ボス径(Φmm)
125
リング穴径(Φmm)
542
圧力角(°)
14.5
外径(Φmm)
609.6
形状
A - T6
厚さ(mm)
13
質量(kg)
53.2
全長(mm)
85
板幅(mm)
68