曜日別特売

DP平歯車(ピッチ:DP2.5)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
歯数11
内容量1個注文コード18497483品番DP2.5-11TA-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
歯数11軸穴径(mm)25歯幅(mm)105材質S45C種別平歯車ピッチDP2.5ピッチ円直径(Φmm)111.76圧力角(°)14.5外径(Φmm)132.08形状A - P質量(kg)7.4全長(mm)105
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする