曜日別特売

DP平歯車(ピッチ:DP2.5)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
歯数14
内容量1個注文コード18497517品番DP2.5-14TA-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980
歯数14軸穴径(mm)25歯幅(mm)105材質S45C種別平歯車ピッチDP2.5ピッチ円直径(Φmm)142.24圧力角(°)14.5外径(Φmm)162.56形状A - P質量(kg)12.3全長(mm)105
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする