五藤歯車
DP平歯車(ピッチ:DP2.5)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
歯数
25
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
25
30
35
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18497587
品番
DP2.5-25TA-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
歯数
25
軸穴径(mm)
30
歯幅(mm)
105
材質
S45C
種別
平歯車
ピッチ
DP2.5
ピッチ円直径(Φmm)
254
圧力角(°)
14.5
外径(Φmm)
274.32
形状
A - P
質量(kg)
47.8259161501822
全長(mm)
105