五藤歯車
DP平歯車(ピッチ:DP2.5)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
歯数
25
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
25
30
35
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18497614
品番
DP2.5-25TA-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
歯数
25
軸穴径(mm)
35
歯幅(mm)
102
材質
FC
種別
平歯車
ピッチ
DP2.5
ピッチ円直径(Φmm)
254
ボス径(Φmm)
155
リング穴径(Φmm)
200
圧力角(°)
14.5
外径(Φmm)
274.32
形状
A - N
厚さ(mm)
80
質量(kg)
34.2
全長(mm)
102