五藤歯車
DP標準ストレートベベル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
歯数
23
16
20
30
32
54
64
90
40
15
21
48
57
18
19
36
23
17
34
軸穴径(mm)
62
62
62
58
38
37
28
36
42
41.5
30.5
32.5
31
96
68
91
71
70
67
75
53
49
60
56
52
48
50
44
40
45.5
46
31.5
28.5
22.5
18.5
67.2
61
60.5
39
47
材質
S45C
FC
S45C
全83種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18498497
品番
B-DP6-2323-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
歯数
23
軸穴径(mm)
62
歯幅(mm)
23
材質
S45C
種別
ストレートベベル
ピッチ
DP6
ピッチ円直径(Φmm)
97.3666666666667
ボス径(Φmm)
35
ボス長さL(mm)
92.7
リング穴径(Φmm)
80
圧力角(°)
14.5
外径(Φmm)
103.353504080713
形状
62
厚さ(mm)
20
質量(kg)
2.15
全長(mm)
47.0100853736897