BCW233S エンジン刈払機23(cm3) (分離タイプ・両手) BIGM(丸山製作所) 18498646

 

BCW233S エンジン刈払機23(cm3) (分離タイプ・両手) BIGM(丸山製作所) 18498646 BCW233S エンジン刈払機23(cm3) (分離タイプ・両手) BIGM(丸山製作所) 18498646 BCW233S エンジン刈払機23(cm3) (分離タイプ・両手) BIGM(丸山製作所) 18498646

エンジン刈払機23(cm3) (分離タイプ・両手)

(4件のレビュー)
取扱い終了 特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18498646 品番BCW233S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

収納・持ち運びに便利な分割式刈払機。

ハンドル形状両手ハンドル 燃料タンク容量(L)0.5 付属品チップソー(230mm)、保護メガネ、飛散防護カバー、ワンアクション離脱式、肩掛バンド付 質量(kg)4.9 タイプ分割式 燃料混合比(ガソリン)25:(2サイクル専用エンジンオイル)1 スタート方式Rスタート エンジン総排気量(cm3)23 運転時間(分)(満タン)約80

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18498646
2019-11-12
用途:
雑草の除去作業
建設業・工事業

分離型で乗用車のトランクに入れて運搬出来るのが一番いい。その利点で購入した。予想通りとても満足しています。他社製品では無いのでは?

対象商品:
18498646
2018-02-23
用途:
畑の草刈りが主になっています。
農・林・水産業

軽トラで様々な道具を載せて運搬する時、分割出来てとても重宝してます。

対象商品:
18498646
2016-07-30
用途:
畑の草刈り
農・林・水産業

1回しか使用していないが軽く取り回しが非常に良かった。自分なりに検討して購入して満足している。

対象商品:
18498646
2015-10-31
用途:
お墓の除草

2分割出来るので、小さい車、バイク、電車でも運べます。また2サイクルエンジンで軽く、取り回しが楽に行えます。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする