自動タングステン研磨機ターボエース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18499846 品番MT-10DX(Φ1.6用)
参考基準価格(税別)¥198,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

電極径は、Φ1.0からΦ3.2まで対応。
研磨角度は、主に15度から60度まで変更可能。
研磨目は、タテ(軸)方向。
研磨砥石は、5種類の粒度を用意しています。
研磨砥石が安全カバーで覆われていますので、安全にご使用頂けます。

仕様サーモスタット: 5分定格 75℃±5℃ 粒度#170 電源(V)交流100/110(50/60Hz) 消費電力(W)60/70 外径(Φmm)60 本体質量(kg)4 電源コード(m)(平径ビニールコード)1.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×240×195 電極長H(mm)15以上 適合電極径(Φmm)3.2以下 主研磨剤の種類ボラゾン 研磨角度(°)10〜60 RoHS指令(10物質対応)対応 研磨内容ホルダー使用自動回転、タイマー付(120sec)
注意
※大量研磨および連続研磨には使用できません。
※商品の仕様が徐々に変更になっていきます(研磨動作時間が15秒に固定になります)
※お問い合わせはモノタロウホームページ内お問い合わせ窓口へ
ご連絡いただきますようお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接冶具・機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする