TC長袖シャツ 6802

(22件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 18499898 品番 6802
参考基準価格(税別)¥2,990 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

丈夫な生地でシワになりにくいT/C素材を使用した長袖のワークシャツです。
オーソドックスなデザインと作業でも動きやすいようゆとりのある設計で、世代を問わず着こなしていただけます。

アイスホワイト 肩幅(cm)48 袖丈(cm)60 着丈(cm)76 用途鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、農作業等に。 種別長袖シャツ サイズL 胸囲(cm)116 混率(%)ポリエステル65、綿35 機能T/C素材 適応身長(cm)170〜180 袖丈長袖

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:307

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-26
用途:
機器製作・設置工事、及び、メンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

夏以外での着用で購入しました。
生地の質感、厚さは、よかった。
身長175a体重67sです、LL購入しましたが、少しタイトな感じがしました。
次回は、3L購入します。

対象商品:
18499943
2026-02-07
用途:
自動車整備
T.I.C 坪井 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

生地も厚く、何回かの洗濯にも耐えれます。
胸のポケットとめは、当方はボタンが良かったです。

2025-10-30
用途:
家事などの普段着用
自動車・二輪車・自転車関連業

アイスホワイトの色が写真と違って、見た目が地味な印象です

対象商品:
18499959
2023-11-03
用途:
通勤と普段使い
製造業

175p77sですが3Lでちょうど良いです。やや厚手の生地で秋冬用としてちょうど良さそうです。着心地がゴワゴワしないので快適に使えます。ちょっと光沢があるキャメルでデザインが良く気に入っていますが、胸ポケットが長さ140o程度のスマホがちょうど入る位なので少し小さめですね。胸ポケットはマジックテープ式です。

対象商品:
18499968
2023-11-12
用途:
産業機械の修理時着用
セイキサービス・オザワ 様

着心地が良い現在着用している代替えとして購入しました
早速追加注文を入れたところです

対象商品:
18499898
2023-10-28
用途:
TC長袖シャツ
森泉内装 様 (建設業・工事業)

作業着です。まだ、未使用です。近日、使用します。
真冬に使用します。森泉

対象商品:
18499907
2022-11-21
用途:
電気クレーン設置作業
建設業・工事業

生地はぶ厚過ぎないので洗濯しても乾きやすく助かります。夏以外の3シーズン使えます。
このお値段は大変お得で助かります。

対象商品:
18499916
2022-10-14
用途:
機械のメンテナンス時
アールワークサポート 様 (建設業・工事業)

生地もしっかりしていて、着心地もよく
動きやすくて作業に適した上着だとおもう。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする