12角のソケットですのでボルトに入れやすく作業性が良好です。
17mmのは手持ちのトルクレンチの付属品があるんですが、6角なので新たに12角のを購入しました。狭い車体下部なので作業性がかなりよくなりました。
これはディープソケットではありませんが、ホイールナットがショートタイプでですし、直径が26mmとアルミホイール用並みで、問題なく使えています。コスパ最高です。
26mmサイズを購入しました。非常に安いのでどうかと思いましたがちゃんとしたソケットで問題ないと思いました。十分です。
24mmという特殊サイズを購入。安価で必要十分です。
マスターシリンダー内のカップを取り外すのに使用。安くて助かります
ボルトをしっかりとらえて、インパクトドライバーを使っても問題ない
特に問題なく使用できています。価格は手頃ですが品質は問題ないと思います。
トラックのオイル交換時に使用しています安くて品質も良いと思います