3/22より値下げ!現場を応援

迷彩ヤッケ 2274

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 18500126 品番 2274
参考基準価格(税別)¥1,090 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別) 値下げ
899

作業中の泥・風・汚れから体をガード!汚れやすい作業に最適な人気の迷彩柄ヤッケ。
胸元中央に小物収納ポケット装備。裾ドローコードでフィット感を調整可能。

ブルーカモ サイズM 用途建設・建築・塗装・内装工事、農作業、軽作業等に 混率(%)ポリエステル100% 適応身長(cm)160〜170 アズワン品番64-8351-19 生地タフタ 適応胸囲(cm)84〜92

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-17
用途:
雨の日のカッパ代わりに使用しています。
ヤマサファーム 様 (農・林・水産業)

雨の日や冬の防寒対策に使用しています。水滴をはじいて風を通さないので暖かく使っています。

対象商品:
18500144
2023-11-04
用途:
農作業時
農・林・水産業

サイズが豊富で助かりました。嫁にも一緒に購入しました。

対象商品:
18500135
2020-10-18
用途:
雪どけ作業に

ポリエステル100%の生地で、ぺらぺらです。
価格が価格ですので、仕方ないでしょう。

対象商品:
18500153
2019-12-19
用途:
伐採作業時
農・林・水産業

デザイン、着心地も良く、これからの季節に大活躍しそうです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする