迷彩パンツ 2275

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 18500257 品番 2275
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥890 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

作業中の泥・風・汚れから体をガード。汚れやすい作業に最適な迷彩柄パンツです。

ブルーカモ サイズL 用途建設・建築・塗装・内装工事、農作業、軽作業等に 混率(%)ポリエステル100% 股下(cm)73 胴囲(cm)78〜88 アズワン品番64-8351-25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-05
用途:
水道工事
建設業・工事業

作業着が汚れるので、その上に来ています。無地の物よりおしゃれかと思い
数年前から購入しています。しゃがむ作業が多いので、またの縫い目から
破けてしまいますので、新しいうちに強力なテープで補強してはいています(>_<)

2024-11-21
用途:
作業着として
広岡流域環境保全の会 様 (その他業種)

剪定作業しています。樹木により商品の損傷(穴や、キズあるいは破けたりもしますが、寒い日はこれが一番ですね。大事に使えば傷もつけずに長持ちします。
最悪ガムテープで補修OKかな。

対象商品:
18500266
2023-11-04
用途:
農作業時
農・林・水産業

サイズが豊富で助かりました。嫁にも一緒に購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする