農ヤッケ 2261

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 18500415 品番 2261
参考基準価格(税別)¥1,450 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

プリント柄が人気の女性におすすめのヤッケです。前ファスナー開きのデザインで着脱が容易です。
左右ポケットはフラップ付きで小物の収納に便利です。袖口&裾パイピングでぴったりフィットします。

サイズM デニムフラワー 着丈(cm)70 色(柄)デニムフラワー 適応身長(cm)154〜162 用途農作業・ガーデニング・軽作業等に 混率(%)ポリエステル100% 裄丈(cm)79 生地ポンジ- 適応胸囲(cm)80〜86 性別女性用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-11-30
用途:
農作業
キムラ商事 様 (卸売・小売業)

1枚ではペラペラなので中に1枚履いて使用します。
夏は丁度良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする