※拡大図
カジメイク
カジメイクの レインウェア・ヤッケ
カジメイクの ヤッケ
カジメイクの ボトムス ヤッケ
農ヤッケパンツ 2262
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18500528
品番
2262
参考基準価格(税別)
¥1,240
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
農ヤッケに対応するパンツです。2段ゴム仕様で長靴が履きやすく、重ね着が容易なゆったりサイズです。
色
ベージュ
サイズ
S
用途
農作業・ガーデニング・軽作業等に
混率(%)
ポリエステル100%
股下(cm)
68
胴囲(cm)
60〜66