農ヤッケパンツ 2262

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 18500589 品番 2262
参考基準価格(税別)¥1,240 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

農ヤッケに対応するパンツです。2段ゴム仕様で長靴が履きやすく、重ね着が容易なゆったりサイズです。

ダークグレー サイズL 用途農作業・ガーデニング・軽作業等に 混率(%)ポリエステル100% 股下(cm)72 胴囲(cm)68〜74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする