CF-21 カーファン DC24V車用 強力涼風 Meltec(大自工業) 18500983

カーファン DC24V車用 強力涼風

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18500983 品番CF-21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

強力冷風!空気循環効率アップ
車内の空気循環に!エアコンの効率アップ!
車中泊や休憩時の快適空間に!
DC24V
風量2階調節
クリップ/ビス固定
首振り機能付き(約60度)
羽サイズ:約200mm

質量(g)900 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約285(H)×225(W)×162(D) 入力電圧(V)DC24V
注意
※本製品の電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。感電やショートして発火することがあります。
※風を長時間、からだにあてないでください。※ガードの中や可動部へ指を入れないでください。
※本製品使用時は、必ずエンジンをかけた状態で使用してください。車のバッテリーが消耗し、エンジンがかからなくなる恐れがあります。
※本製品の可動部(羽根や首振り部等)に髪が巻付かない場所に固定してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-19
用途:
ショベルの運転席に設置
農・林・水産業

古いショベルの運転席に設置しましたので、使用中は首振りが必要なく固定ですが、固定なのに私にとっては遊びが大きく作業中カクカクします。許容範囲かどうかは個人差があるかと思いますが。

2024-12-17
用途:
2tトラックにて
株式会社遠藤製作所 様 (製造業)

トラック内の空気循環に。冷房時も暖房時も使えるし便利かな

対象商品:
13467529
2024-07-23
用途:
ホイルローダー運転席用

ホイルローダーのエアコン送風ブロワーが故障して直るまでのつなぎと購入しました。
大きさも丁度良く取付もしやすかったの良かったです。

対象商品:
18500983
2017-08-17
用途:
麦運びのダンプ
農・林・水産業

麦運びのダンプの中で止まっている間に使用、エンジンをかけなくても風が来るので重宝しました。風量も強弱があるが、中もあるともっと良いと思う。

対象商品:
18500983
2017-08-01
用途:
トラック仮眠時に
宮内建材 様

まず、音が「ブォォォ」とうるさい、風量は十分で涼しいがファンが元気すぎて寝られない、、、ん〜〜電圧を落とせばおとなしくなるかな??あ!12Vで回してみよう!間違った使い方ですが、元気半分大変マイルドになりちょうどいいです!

対象商品:
18500983
2017-06-15
用途:
トラックでの工場内待機中、エンジンをかける事が出来ない時等に使用します。
運輸・通信業

風量がしっかりあるのは良いのですが、もう一つ弱い風量があればと思います。

対象商品:
18500983
2016-05-16
用途:
仕事の車に付けます
運輸・通信業

音も静かで涼しいです

対象商品:
18500983
2016-05-09
用途:
エアコン故障の機械運転席に取り付け

強弱の切り替えもありコードも長いので使い勝手は良いです。こちらのメーカーのカーファンは2個目の購入ですが、1個目はメンテナンス不足だったためかカバーが金属なのでサビて外す際にカバーの止め金具が壊れてしまったため今回再度購入しました。カバーがプラスチックの物にしようか悩みましたが、プラスチックも日光で劣化すると思い金属カバーのこちらの商品にしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする