DPW-05 どこでもポンピングウォッシュ 5L 手動式加圧ポンプ Meltec(大自工業) 18501516

どこでもポンピングウォッシュ 5L 手動式加圧ポンプ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18501516 品番DPW-05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

洗車に、海に、キャンプに、ガーデニングに!
ショルダーベルト付で持ち運びラクラク!

質量(g)960 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約Φ175×445(H) 危険物の類別非危険物
注意
※誤った使い方や用途以外の使用で生じた事故や破損・故障について当社は一切の責任を負いません。
※タンクに入れた水は衛生上、お飲みいただくことはできません。
※5Lの目盛り以上に水を入れないでください。圧力不足により、水の出が悪くなります。
※水道と同等の水圧ではありません。
※使用状況・経年変化により、変色や劣化等が生じる場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18501516
2016-04-28
用途:
洗車
サービス業

期待していたほどの水圧はなかった。しかし、許容範囲ではあると思う。ホースでの洗車を考えると、節水にはつながると思う。耐久性はどのくらいかが気になるところである。

2人が参考にしています
対象商品:
18501516
2016-07-16
用途:
エンジンルームの洗浄液散布
サンモーター株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

購入後4カ月で小さな亀裂から液漏れのため使用不可。同じ時期にハンドタイプのポンプも購入したがこちらも亀裂で使用不可、【安物買いの銭失い】です。今後モノタロウさんでの買い物も考えさせて頂きます。

7人が参考にしています
対象商品:
18501516
2016-09-30
用途:
墓掃除に使用

墓掃除に使用に使用しました。水圧が強いとの事で購入しましたが、チョロチョロな水圧で、がっかりしました。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする