Meltec(大自工業)
Meltec(大自工業)の 消臭/芳香/除菌
Meltec(大自工業)の 車用芳香剤
芳香ビーズ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(500mL)
注文コード
18502313
品番
1157
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
大容量の500ml
いやなタバコ臭を抑えます。
幅(mm)
64
高さ(mm)
190
奥行(mm)
64
香り
レモンライム
成分
シリカゲル、水、エタノール、香料、非イオン性界面活性剤
取付
その他
注意
※灰皿用芳香剤の用途以外に使用しないでください。
※開封時キャップをを勢いよくあけると、中身が飛び出ることがあります。
※じゅうたん、壁、家具、電気製品などに内容物が接した場合、シミ、変色の原因になる場合がありますのでご注意ください。