200 ウォーターポンププライヤー モノタロウ 18502392

200 ウォーターポンププライヤー モノタロウ 18502392 200 ウォーターポンププライヤー モノタロウ 18502392 200 ウォーターポンププライヤー モノタロウ 18502392

ウォーターポンププライヤー

(35件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18502392 品番200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

水道管やガス管など手元が狭い場所の工事をする際に使用に適しています。溝と突起の噛み合わせによる強力型です。

材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)203 質量(g)270 最大口径(mm)30 口幅調節5段階
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 35
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18502417
2018-12-17
用途:
使いやすい
株式会社伸和建設 様 (建設業・工事業)

サイズが大きいため、従来品では届かなかったサイズもこれ1本で可能に
大径にも使いやすいです

対象商品:
18502417
2018-08-09
用途:
水道作業時

水道作業時になくてはならない工具です。挟むサイズは大きめは一本の工具で現場に行けるので助かります。

対象商品:
18502417
2018-07-16
用途:
洗面台などパイプ掃除時

洗面台のU管の止めているナットが大きく通常のプライヤーでは挟めません。大きなこのプライヤーでは簡単にはセットし外したりはめたりできます。

対象商品:
18502417
2018-08-03
用途:
機械の点検整備

安かったので不安でしたが、十分に仕事してくれます。ちょっと錆びやすいのが減点でした。

対象商品:
18502417
2018-07-01
用途:
事務機器の修理

イメージより少し大きいサイズの物を間違って購入してしまいましたが、安くて使い勝手が良く、これから様々な作業で安心して使えそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
18502417
2018-05-05
用途:
使いやすい。
製造業

改善点はないかなぁ?
特別に不便は感じないので、改善点はないように感じますね。

対象商品:
18502408
2018-02-26
用途:
蛇口の交換など

大きさ、重さ、がちょうど良いと思います。これ1本あれば、大抵の水道工事が可能。

1人が参考にしています
対象商品:
18502417
2018-09-01
用途:
機械整備
建設業・工事業

噛み合いがまったくあってません
おススメできません
所詮、チャイナかと

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/414/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterpumpplier_howtouse/
2022-06-23

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする