コードレス プッシュスクリュードライバー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18505280 品番BD40K27P-JP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

簡単押すだけでネジ締めができる。直感操作のNEWタイプスクリュードライバー。
従来のトリガースイッチに代わり、ビット部分を押し込むと自動回転するプッシュ方式のドライバー。
ネジの締め付け過ぎを防止。トルクを5段階に切り替えができるクラッチ機能を搭載。
アクセサリー類が充実、18種類のスクリュードライバー用ビットに加え、メガネや時計で使える8種類の手締め用精密ビットが付属。
絶縁体の被覆を除去できるケーブルストリッパー機能搭載。
軽量・コンパクト設計。
microUSB-Bポート経由でリチウム電池に充電するワイヤレスドライバー。
ネジ締めで押すと点灯するLEDライト付き!
充電不足時のアラート機能も兼ね備えている。
正転逆転のスイッチ切替機能搭載。

付属品
プッシュドライバー用ビット:25mm(プラス#1/#2、スクエア#0/#1/#2、マイナス#3/#5/#6、ポジドライブ#1/#2、トルクス#10/#15/#20、ヘックス#3/#5/#4)、手締め用精密ビット:U字#2.6、トライアングル#2.3、Y字#0.6、スター#0.8、トルクス#2、ヘックス#2、プラス#00、マイナス#2
精密ビットホルダー、ACアダプター(約90分充電)、USBケーブル
用途プッシュドライバー、ハンディドライバー、小型電動ドライバー、直感操作型。 電圧(V)DC3.6 無負荷回転数(min-1[r.p.m])320 チャック能力(mm)6.35 バッテリーリチウムイオン 最大締付トルク(N・m)5 バッテリー容量(Ah)1.5 保証期間1年 充電時間(分)約90 クラッチ数(段)5 ライト機能LEDライト付き

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-18
用途:
ビス等の脱着

ビットを取り付けるのにマグネットなので、良いドライバービット等を使うとビス側に付いてしまい作業性が著しく悪い。
押し付けるしかスイッチが入らないので、あまり力をかけたくない場面では使えない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする