油圧マルチシリーズ用 先端アタッチメント ノックアウトパンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18505386 品番EZ9X303
参考基準価格(税別)¥166,400 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

盤などの配管用穴あけがスピーディ。油圧マルチの先端アタッチメントを換えるだけで「圧着」「圧縮」「切断」「打抜き」が可能。

付属品ボルト3/8×3/4、ボルト3/4、スリーブS、スリーブSS、アルミケース 質量(kg)3.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.9×8.9×6.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする