ハクゾウすっきりタオル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(50本×8袋) 注文コード 18505456 品番 3081103
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

肌触りのよいレーヨン不織布を使用した個包装の清拭用ディスポタオルです。
個包装なので、布タオルに比べて清潔で交差感染のリスクを低減できます。
規格が豊富にございますので、使用部位に応じてお選びすることができます。
厚手の不織布なので、汚れが手につきにくく良い肌触りです。
電子レンジや保温器に入れて温めてご使用できます。(電子レンジで温める場合は袋を開封して温めてください。)

用途入浴できない方への身体の拭き取りに。顔、手拭き用に。皮膚に付着した便の拭き取りに。救急災害時の拭き取りに。 成分水、食品添加物殺菌料NaClO2 材質レーヨン、PET 寸法(mm)280×600 種類大判(エンボス)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする